{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z4 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z4 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | |
Ašmenys | HM TiAlN | |
Danga | TiAlN | |
Forma | A0820 | |
Forma | Cilindras be priekinių dantų | |
Galvos ⌀ | 8 mm | |
Galvutės ilgis | 20 mm | |
Bendras ilgis | 60 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540560 A0820 | |
EAN / GTIN | 4027497278930 | |
Gamintojo numeris | A50010820604TA081 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: A0820
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje
46,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
31,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
34,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
199 vnt. yra sandėlyje
21,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
30,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
36,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | Cilindras be priekinių dantų | Cilindras be priekinių dantų | Cilindras be priekinių dantų | Cilindras be priekinių dantų | Cilindras be galinių dantų | Cilindras be galinių dantų |
Bendras ilgis | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Galvos ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Dantų forma Z4 | Dantų forma Z5 | Dantų forma Z FINE | Dantų forma Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |