Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: F1225

Prekės Nr.: 540560 F1225
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z4
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z4
Dantų forma kryžminiai dantys
Dantų smulkumas smulkiadantis
Ašmenys HM TiAlN
Danga TiAlN
Forma F1225
Forma suapvalintos elipsės formos
Galvos ⌀ 12 mm
Galvutės ilgis 25 mm
Bendras ilgis 65 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540560 F1225
EAN / GTIN 4027497279135
Gamintojo numeris A50101225604TA081

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 6 mm.
LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.
Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty).
Forma „Užapvalinta elipsė“ (RBF).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: F1225

Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: F1225

reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
76,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
60,40 €
Danga TiAlN TiAlN
Forma suapvalintos elipsės formos Užapvalintos elipsės formos
Bendras ilgis 65 mm 65 mm
Galvos ⌀ 12 mm 12 mm
Ašmenys HM TiAlN HM TiAlN
Dantų smulkumas smulkiadantis vidutinio grubumo
Produkto rūšis Freza Freza

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį