{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z4 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z4 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | |
Ašmenys | HM TiAlN | |
Danga | TiAlN | |
Forma | C1625 | |
Forma | suapvalinto cilindro formos (WRC) | |
Galvos ⌀ | 16 mm | |
Galvutės ilgis | 25 mm | |
Bendras ilgis | 65 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540560 C1625 | |
EAN / GTIN | 4027497279012 | |
Gamintojo numeris | A50021625604TA081 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis C1625
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
97,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
64,80 €
64,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
65,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
78,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje
64,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | suapvalinto cilindro formos (WRC) | suapvalinto cilindro formos (WRC) | Užapvalinto cilindro formos | Užapvalinto cilindro formos | Užapvalinto cilindro formos |
Bendras ilgis | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Galvos ⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) | vidutinio grubumo | vidutinio grubumo | labai rupus |
Koto ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serija | Dantų forma Z4 | Dantų forma Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Galvutės ilgis | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |