Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis D0807

Prekės Nr.: 540560 D0807
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z4
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z4
Dantų forma kryžminiai dantys
Dantų smulkumas smulkiadantis
Ašmenys HM TiAlN
Danga TiAlN
Forma D0807
Forma rutuliu
Galvos ⌀ 8 mm
Galvutės ilgis 7 mm
Bendras ilgis 47 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540560 D0807
EAN / GTIN 4027497275083
Gamintojo numeris A50030807604TA081

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 6 mm.
LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.
Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty).
Forma „Rutulys“ (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis D0807

Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis D0807

reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
38,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
30,80 €
Danga TiAlN TiAlN
Forma rutuliu Rutulinės formos
Bendras ilgis 47 47
Ašmenys HM TiAlN HM TiAlN
Serija Dantų forma Z4 GARANT Master Uni
Produkto rūšis Freza Freza
Galvutės ilgis 7 7

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį