Liestukas su apvaliu rubino antgaliu ilgis 10/11 mm 8 mm

Prekės Nr.: 494220 8
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rutulio ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis I 11 mm
    efektyvus matavimo ilgis 11 mm
    Rutulio ⌀ D 8 mm
    Koto ⌀ S 2,5 mm
    Prijungimo sriegis M2
    Viršūnės medžiaga Rubinas
    Koto medžiaga Plienas
    Svoris 1,5 g
    Produkto rūšis Antgaliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 494220 8
    EAN / GTIN 2050000973444

    Aprašymas

    Modelis:

    Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

    Pastaba:

    Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.