Keičiamo liestuko ilgintuvas, Ilgis: 20mm

Prekės Nr.: 494214 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis sriegis M2
Medžiaga nerūdijantis plienas
Ilgis 20 mm
Svoris 0,9 g
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 494214 20
EAN / GTIN 2050000973581

Aprašymas

Modelis:

Su M2 sriegiu, koto ⌀ 3,0 mm.

Pastaba:

Kitų matmenų keičiamų liestukų ilgintuvai ir adapteriai pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį