Liestukas su apvaliu rubino antgaliu ilgis 10/11 mm 3 mm

Prekės Nr.: 494220 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rutulio ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 10 mm
efektyvus matavimo ilgis 7 mm
Rutulio ⌀ D 3 mm
Koto ⌀ S 1,5 mm
Prijungimo sriegis M2
Viršūnės medžiaga Rubinas
Koto medžiaga Plienas
Svoris 0,4 g
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 494220 3
EAN / GTIN 2050000973406

Aprašymas

Modelis:

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

Pastaba:

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį