{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis I | 10 mm | |
efektyvus matavimo ilgis | 2 mm | |
Rutulio ⌀ D | 0,3 mm | |
Koto ⌀ S | 0,2 mm | |
Prijungimo sriegis | M2 | |
Viršūnės medžiaga | Rubinas | |
Koto medžiaga | Kietlydinys | |
Svoris | 0,3 g | |
Produkto rūšis | Antgaliai |
Produkto numeris | 494220 0,3 | |
EAN / GTIN | 2050000973604 |