{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis I | 10 mm | |
efektyvus matavimo ilgis | 3 mm | |
Rutulio ⌀ D | 0,5 mm | |
Koto ⌀ S | 0,4 mm | |
Prijungimo sriegis | M2 | |
Viršūnės medžiaga | Rubinas | |
Koto medžiaga | Kietlydinys | |
Svoris | 0,3 g | |
Produkto rūšis | Antgaliai |
Produkto numeris | 494220 0,5 | |
EAN / GTIN | 2050000973611 |