Keičiamo liestuko ilgintuvas 40 mm

Prekės Nr.: 494214 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinis sriegis M2
    Medžiaga nerūdijantis plienas
    Ilgis 40 mm
    Svoris 1,8 g
    Produkto rūšis Ilgintuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 494214 40
    EAN / GTIN 2050000973390

    Aprašymas

    Modelis:

    Su M2 sriegiu, koto ⌀ 3,0 mm.

    Pastaba:

    Kitų matmenų keičiamų liestukų ilgintuvai ir adapteriai pagal užsakymą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį