Liestukas su apvaliu rubino antgaliu ilgis 10/11 mm 2 mm

Prekės Nr.: 494220 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rutulio ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis I 10 mm
    efektyvus matavimo ilgis 6 mm
    Rutulio ⌀ D 2 mm
    Koto ⌀ S 1 mm
    Prijungimo sriegis M2
    Viršūnės medžiaga Rubinas
    Koto medžiaga Plienas
    Svoris 0,3 g
    Produkto rūšis Antgaliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 494220 2
    EAN / GTIN 2050000956751

    Aprašymas

    Modelis:

    Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

    Pastaba:

    Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.