Liestukas su apvaliu rubino antgaliu ilgis 10/11 mm 6 mm

Prekės Nr.: 494220 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rutulio ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 10 mm
efektyvus matavimo ilgis 10 mm
Rutulio ⌀ D 6 mm
Koto ⌀ S 2,5 mm
Prijungimo sriegis M2
Viršūnės medžiaga Rubinas
Koto medžiaga Plienas
Svoris 0,9 g
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 494220 6
EAN / GTIN 2050000973437

Aprašymas

Modelis:

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

Pastaba:

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį