{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 175 mm - 200 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,01 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 23 mm | |
Matmuo a | 19,6 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 147 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 297 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 249 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429000 175-200 | |
EAN / GTIN | 4946368517803 | |
Gamintojo numeris | 368-777 |