{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK4 | |
Korpuso ⌀ D | 69 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 116 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 32 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 14 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,006 mm | |
Viršūnės ilgis C | 53 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 800 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 500 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320673 4 | |
EAN / GTIN | 4062406200060 | |
Gamintojo numeris | 320673 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besisukantis tekinimo centras 60° / 30°, Morzės kūgis: 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
301,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
520,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
379,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
953,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
926,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
250,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
1 310,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 252,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 500 kg | 600 kg | 500 kg | 800 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 800 kg | 400 kg | 600 kg |
Korpuso ⌀ D | 69 mm | 68 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 69 mm | 60 mm | 60 mm |
maksimalus radialinis mušimas | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morzės kūgis | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Darbinės dalies ilgis B | 116 mm | 111 mm | 107 mm | 97 mm | 116 mm | 106 mm | 103 mm | 85 mm | 106 mm |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |