{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK4 | |
Korpuso ⌀ D | 60 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 97 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 24 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 36 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 300 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 800 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320657 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774156 | |
Gamintojo numeris | 320657 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Besisukantis tekinimo centras 60° 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
255,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
1 390,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
Korpuso ⌀ D | 60 mm | 43 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morzės kūgis | MK4 | MK4 | MK4 |
Darbinės dalies ilgis B | 97 mm | 77 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 24 mm | 20 mm | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |