{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Smailas kampas | 60 laipsniai | |
Morzės kūgis | MK4 | |
Korpuso ⌀ D | 60 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 106 mm | |
Kietlydinio ⌀ H | 14 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 mm | |
Viršūnės ilgis C | 35 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 10 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 600 kg | |
Kietlydinio įdėklas | taip | |
Modelis | pastovus | |
Nuspaudimo varžtas | taip | |
Ašinė jega | 6 kN | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321245 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572471 | |
Gamintojo numeris | 321245 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Besisukantys tekinimo staklių centrai su našia kietlydinio viršūne ir ištraukimo veržle, Morzės kūgis (MK): 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 252,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
953,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
926,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 310,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 600 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 400 kg |
Korpuso ⌀ D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morzės kūgis | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Darbinės dalies ilgis B | 106 mm | 116 mm | 106 mm | 85 mm |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 8 mm | 28 mm | ||
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |