{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Smailas kampas | 60 laipsniai | |
Morzės kūgis | MK3 | |
Korpuso ⌀ D | 52 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 94 mm | |
Kietlydinio ⌀ H | 11 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 mm | |
Viršūnės ilgis C | 30 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 300 kg | |
Kietlydinio įdėklas | taip | |
Modelis | pastovus | |
Nuspaudimo varžtas | taip | |
Ašinė jega | 4,2 kN | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321245 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572464 | |
Gamintojo numeris | 321245 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Besisukantys tekinimo staklių centrai su našia kietlydinio viršūne ir ištraukimo veržle 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
1 144,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
916,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
882,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 300 | 500 | 600 |
Korpuso ⌀ D | 52 | 52 | 52 |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morzės kūgis | MK3 | MK3 | MK3 |
Darbinės dalies ilgis B | 94 | 104 | 94 |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 8 | 25 | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |