{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Smailas kampas | 60 laipsniai | |
Morzės kūgis | MK5 | |
Korpuso ⌀ D | 72 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 136 mm | |
Kietlydinio ⌀ H | 18 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 mm | |
Viršūnės ilgis C | 43 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 1 200 kg | |
Kietlydinio įdėklas | taip | |
Modelis | pastovus | |
Nuspaudimo varžtas | taip | |
Ašinė jega | 10,35 kN | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321245 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572488 | |
Gamintojo numeris | 321245 5 |