Besisukantis tekinimo centras, užapvalintas keičiamiems antgaliams, Morzės kūgis: 4

Prekės Nr.: 321266 4
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK4
Korpuso ⌀ D 60 mm
Darbinės dalies ilgis B 85 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,003 mm
maksimalus sūkių skaičius 10 000 min-1
tekinamo ruošinio masė 400 kg
Ilgis 1 74 mm
L2 10 mm
Išorinis ⌀ D1 14 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą K14
Nuspaudimo varžtas taip
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 321266 4
EAN / GTIN 4062406572310
Gamintojo numeris 321266 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Itin plonas korpusas su plokštuma vienoje pusėje, kad būtų galima optimaliai pasiekti; didelis koncentriškumas dėl žemo radialinio mušimo. Taip pat tinka šlifavimo užduotims atlikti.
  • Su pailginta viršūne ir ištraukimo veržle, specialiai CNC staklėms.
  • Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifuotas.
  • Tikslūs ritininiai guoliai didelėms apkrovoms ir sukimosi greičiams.
  • Centravimo viršūnė grūdinta, galima keletą kartų galąsti.
  • Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Didelėms apkrovoms, specialiai CNC staklėms.
Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

Priedai pasirinktinai:

Keičiami antgaliai Nr. 320627320631.

Pastaba:

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.
Speciali ištraukimo veržlė, skirta NC staklėms, kad būtų galima ištraukti centrą iš arkliuko pinolės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį