{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK4 | |
Korpuso ⌀ D | 60 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 116 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 8 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 28 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 mm | |
Viršūnės ilgis C | 45 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 10 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 1 000 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321260 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774392 | |
Gamintojo numeris | 321260 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Besisukantis tekinimo centras 60° / 30° 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
953,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
926,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 310,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 252,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 1 000 | 1 200 | 400 | 600 |
Korpuso ⌀ D | 60 | 60 | 60 | 60 |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morzės kūgis | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Darbinės dalies ilgis B | 116 | 106 | 85 | 106 |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 8 | 28 | ||
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |