Besisukantis tekinimo centras 60° / 30°, Morzės kūgis: 3

Prekės Nr.: 321260 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK3
Korpuso ⌀ D 52 mm
Darbinės dalies ilgis B 104 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A 8 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A 25 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,003 mm
Viršūnės ilgis C 40 mm
maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
tekinamo ruošinio masė 500 kg
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 321260 3
EAN / GTIN 4045197774385
Gamintojo numeris 321260 3

Aprašymas

Modelis:

Viršūnės kampas 60° / 30°.
  • Su pailginta viršūne ir ištraukimo veržle, specialiai CNC staklėms.
  • Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifuotas.
  • Tikslūs ritininiai guoliai didelėms apkrovoms ir sukimosi greičiams.
  • Centravimo viršūnė grūdinta, galima keletą kartų galąsti.
  • Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Didelėms apkrovoms, specialiai CNC staklėms.
Dėl pailgintos centravimo viršūnės formos, tekinimo įrankį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus. Ypač tinka kopijavimui.

Pastaba:

Speciali ištraukimo veržlė, skirta NC staklėms, kad būtų galima ištraukti centrą iš arkliuko pinolės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Besisukantis tekinimo centras 60° / 30°, Morzės kūgis: 3

Besisukantis tekinimo centras 60° / 30°, Morzės kūgis: 3

reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
932,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
455,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
236,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
332,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
897,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
263,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
1 164,00 €
tekinamo ruošinio masė 500 kg 300 kg 400 kg 400 kg 600 kg 500 kg 500 kg 300 kg
Korpuso ⌀ D 52 mm 60 mm 60 mm 60 mm 52 mm 50 mm 50 mm 52 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,003 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,003 mm 0,006 mm 0,006 mm 0,003 mm
Morzės kūgis MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 MK3
Darbinės dalies ilgis B 104 mm 95 mm 95 mm 106 mm 94 mm 79 mm 94,5 mm 94 mm
Produkto rūšis Centravimo smaigalys Centravimo smaigalys Centravimo smaigalys Centravimo smaigalys Centravimo smaigalys Centravimo smaigalys Centravimo smaigalys Centravimo smaigalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį