{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK3 | |
Korpuso ⌀ D | 52 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 94 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 25 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 mm | |
Viršūnės ilgis C | 30 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 600 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321255 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774415 | |
Gamintojo numeris | 321255 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Besisukantis tekinimo centras 60° 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
897,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
932,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
1 164,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 600 | 500 | 300 |
Korpuso ⌀ D | 52 | 52 | 52 |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morzės kūgis | MK3 | MK3 | MK3 |
Darbinės dalies ilgis B | 94 | 104 | 94 |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 25 | 8 | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |