{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK5 | |
Korpuso ⌀ D | 72 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 136 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 35 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 mm | |
Viršūnės ilgis C | 43 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 2 200 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321255 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774439 | |
Gamintojo numeris | 321255 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Besisukantis tekinimo centras 60° 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
1 333,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
1 480,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
1 671,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 2 200 | 2 000 | 1 200 |
Korpuso ⌀ D | 72 | 72 | 72 |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morzės kūgis | MK5 | MK5 | MK5 |
Darbinės dalies ilgis B | 136 | 146 | 136 |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 35 | 10 | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |