{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK3 | |
Korpuso ⌀ D | 50 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 94,5 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 25 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 12 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,006 mm | |
Viršūnės ilgis C | 45 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 5 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 500 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320673 3 | |
EAN / GTIN | 4062406200039 | |
Gamintojo numeris | 320673 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Besisukantis tekinimo centras 60° / 30° 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
263,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
150,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
maksimalus sūkių skaičius | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 |
maksimalus radialinis mušimas | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morzės kūgis | MK3 | MK3 | MK3 |
Darbinės dalies ilgis B | 94,5 mm | 79 mm | 79 mm |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |