{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK5 | |
Korpuso ⌀ D | 88 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 143 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 40 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 18 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,006 mm | |
Viršūnės ilgis C | 65 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 1 500 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320673 5 | |
EAN / GTIN | 4062406200107 | |
Gamintojo numeris | 320673 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Besisukantis tekinimo centras 60° / 30° 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
430,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
288,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
360,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Korpuso ⌀ D | 88 mm | 69 mm | 88 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | 3 800 min-1 | 3 000 min-1 |
maksimalus radialinis mušimas | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morzės kūgis | MK5 | MK5 | MK5 |
Darbinės dalies ilgis B | 143 mm | 103 mm | 128,5 mm |
Viršūnės ilgis C | 65 mm | 40 mm | 50,5 mm |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 40 mm | 32 mm | 40 mm |