{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK5 | |
Korpuso ⌀ D | 69 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 103 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 32 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,006 mm | |
Viršūnės ilgis C | 40 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 800 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 800 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320652 5 | |
EAN / GTIN | 4062406200305 | |
Gamintojo numeris | 320652 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Besisukantis tekinimo centras 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
284,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
424,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 800 | 1 500 | 2 000 |
Korpuso ⌀ D | 69 | 88 | 88 |
maksimalus sūkių skaičius | 3 800 | 3 000 | 3 000 |
Morzės kūgis | MK5 | MK5 | MK5 |
Darbinės dalies ilgis B | 103 | 143 | 128,5 |
Viršūnės ilgis C | 40 | 65 | 50,5 |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |