Besisukantis tekinimo centras 2

Prekės Nr.: 320652 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Morzės kūgis MK2
    Korpuso ⌀ D 49 mm
    Darbinės dalies ilgis B 79 mm
    didžiausias viršūnės ⌀ 60° A 25 mm
    maksimalus radialinis mušimas 0,006 mm
    Viršūnės ilgis C 29,5 mm
    maksimalus sūkių skaičius 5 000 min-1
    tekinamo ruošinio masė 500 kg
    Produkto rūšis Centravimo smaigalys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 320652 2
    EAN / GTIN 4062406200329
    Gamintojo numeris 320652 2

    Aprašymas

    Modelis:

    • Viršūnės kampas 60°.
    • Lengva konstrukcija su nedidelio diametro korpusu.
    • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.
    • Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
    • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.

    Aprašymas:

    Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
    Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

    Paskirtis:

    Nedidelių konstrukcinių detalių apdirbimui visų tipų tekinimo staklėmis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį