{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK4 | |
Korpuso ⌀ D | 68 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 111 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ A | 35 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 600 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321405 4 | |
EAN / GTIN | 4045197720955 | |
Gamintojo numeris | 321405 4 |