{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Medžiaga | Plienas | |
Išorinis⌀ A | 125 mm | |
Pralaidumas E | 32 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 56 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 78,5 mm | |
Centravimo ⌀ B | 95 mm | |
Centravimo gylis C | 4 mm | |
Rakto kvadratas K | 9 mm | |
Svoris | 5,4 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 5 500 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 310505 125 | |
EAN / GTIN | 4019208527000 | |
Gamintojo numeris | 185302 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, plieninis 125 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
658,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje
313,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
479,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis⌀ A | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Svoris | 5,4 kg | 5 kg | 5 kg |
Aukštis be kumštelių H1 | 56 mm | 56 mm | 59,5 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 5 500 min-1 | 4 000 min-1 | 5 500 min-1 |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centravimo gylis C | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale | Griebtuvas su plokščia spirale | Griebtuvas su plokščia spirale |