{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Medžiaga | Plienas | |
Išorinis⌀ A | 160 mm | |
Pralaidumas E | 42 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 65 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 91 mm | |
Centravimo ⌀ B | 125 mm | |
Centravimo gylis C | 4 mm | |
Rakto kvadratas K | 10 mm | |
Svoris | 8,8 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 600 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 310505 160 | |
EAN / GTIN | 4019208526997 | |
Gamintojo numeris | 185303 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, plieninis 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
720,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
341,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
551,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis⌀ A | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Svoris | 8,8 kg | 10 kg | 10 kg |
Medžiaga | Plienas | Ketus | Plienas |
maksimalus sūkių skaičius | 4 600 min-1 | 3 600 min-1 | 4 600 min-1 |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centravimo ⌀ B | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Centravimo gylis C | 4 mm | 4 mm | 4 mm |