{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Medžiaga | Plienas | |
Išorinis⌀ A | 200 mm | |
Pralaidumas E | 55 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 73,5 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 106 mm | |
Centravimo ⌀ B | 160 mm | |
Centravimo gylis C | 4 mm | |
Rakto kvadratas K | 11 mm | |
Svoris | 15,2 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 310505 200 | |
EAN / GTIN | 4019208526980 | |
Gamintojo numeris | 185304 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis ⌀ A: 200mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
889,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
712,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje
420,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Svoris | 15,2 kg | 17,5 kg | 17,5 kg |
Aukštis be kumštelių H1 | 73,5 mm | 78 mm | 75 mm |
Medžiaga | Plienas | Plienas | Ketus |
maksimalus sūkių skaičius | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 | 3 000 min-1 |
Centravimo gylis C | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale | Griebtuvas su plokščia spirale | Griebtuvas su plokščia spirale |