{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Medžiaga | Ketus | |
Išorinis⌀ A | 200 mm | |
Pralaidumas E | 55 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 75 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 104 mm | |
Centravimo ⌀ B | 160 mm | |
Centravimo gylis C | 4 mm | |
Svoris | 17,5 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 312906 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154530 | |
Gamintojo numeris | 312906 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, ketinis 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje
420,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
712,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Aukštis su kumšteliais H2 | 104 | 107 |
Aukštis be kumštelių H1 | 75 | 78 |
Medžiaga | Ketus | Plienas |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 | 4 000 |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centravimo gylis C | 4 | 4 |
Priedų spalvinis žymėjimas | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |