Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, ketinis 315 mm

Prekės Nr.: 312906 315
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 702-4
Medžiaga Ketus
Išorinis⌀ A 315 mm
Pralaidumas E 103 mm
Aukštis be kumštelių H1 94 mm
Aukštis su kumšteliais H2 137 mm
Centravimo ⌀ B 260 mm
Centravimo gylis C 5 mm
Svoris 50 kg
maksimalus sūkių skaičius 2 000 min-1
Priedų spalvinis žymėjimas HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Griebtuvas su plokščia spirale

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 312906 315
EAN / GTIN 4062406154554

Aprašymas

Modelis:

  • Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
  • Korpusas iš ketaus arba plieno.
  • Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
  • Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
  • Mažas radialinis mušimas tikslesnis nei pagal DIN 6386.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindriniu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Griebtuvas pritvirtinamas varžtais iš galo. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekiama:

Su: 1 komplektas − 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.
1 komplektas − 3 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.
1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsargines ir papildomas lūpas žr. Nr. 312971312986.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Išorinis ⌀ A (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį