Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, ketinis, DIN 702-4, Išorinis ⌀ A: 125mm

Prekės Nr.: 312906 125
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ A (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 702-4
Medžiaga Ketus
Išorinis⌀ A 125 mm
Pralaidumas E 32 mm
Aukštis be kumštelių H1 56 mm
Aukštis su kumšteliais H2 76 mm
Centravimo ⌀ B 95 mm
Centravimo gylis C 4 mm
Svoris 5 kg
maksimalus sūkių skaičius 4 000 min-1
Priedų spalvinis žymėjimas HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Griebtuvas su plokščia spirale

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 312906 125
EAN / GTIN 4062406154516
Gamintojo numeris 312906 125

Aprašymas

Modelis:

  • Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
  • Korpusas iš ketaus arba plieno.
  • Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
  • Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
  • Mažas radialinis mušimas tikslesnis nei pagal DIN 6386.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindriniu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Griebtuvas pritvirtinamas varžtais iš galo. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekiama:

Su: 1 komplektas − 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.
1 komplektas − 3 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.
1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsargines ir papildomas lūpas žr. Nr. 312971312986.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, ketinis, DIN 702-4, Išorinis ⌀ A: 125mm

Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, ketinis, DIN 702-4, Išorinis ⌀ A: 125mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje
313,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
479,00 €
Pralaidumas E 32 mm 35,5 mm
Aukštis su kumšteliais H2 76 mm 79,5 mm
Aukštis be kumštelių H1 56 mm 59,5 mm
Medžiaga Ketus Plienas
Centravimo ⌀ B 95 mm 95 mm
Centravimo gylis C 4 mm 4 mm
Priedų spalvinis žymėjimas HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį