{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Medžiaga | Plienas | |
Išorinis⌀ A | 125 mm | |
Pralaidumas E | 35,5 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 59,5 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 79,5 mm | |
Centravimo ⌀ B | 95 mm | |
Centravimo gylis C | 4 mm | |
Svoris | 5 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 5 500 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 312911 125 | |
EAN / GTIN | 4062406154585 | |
Gamintojo numeris | 312911 125 |