Pagrindinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti, Tinka griebtuvams: 315

Prekės Nr.: 312986 315
Rinkinio kaina 3 vnt. (88,00 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 315 mm
Ilgis L 125 mm
Plotis B 32 mm
Aukštis H 73 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 312986 315
EAN / GTIN 4062406155124
Gamintojo numeris 312986 315

Aprašymas

Pastaba:

Tinka Bison trijų kumštelių tekinimo griebtuvui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį