{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Medžiaga | Plienas | |
Išorinis⌀ A | 315 mm | |
Pralaidumas E | 103 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 95 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 141 mm | |
Centravimo ⌀ B | 260 mm | |
Centravimo gylis C | 5 mm | |
Rakto kvadratas K | 14 mm | |
Svoris | 51,2 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 2 300 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 310505 315 | |
EAN / GTIN | 4019208026824 | |
Gamintojo numeris | 185306 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, plieninis 315 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 976,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
1 475,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
867,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis⌀ A | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Pralaidumas E | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Aukštis su kumšteliais H2 | 141 mm | 140,2 mm | 137 mm |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centravimo ⌀ B | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Centravimo gylis C | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |