{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Medžiaga | Plienas | |
Išorinis⌀ A | 100 mm | |
Pralaidumas E | 20 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 50 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 68 mm | |
Centravimo ⌀ B | 70 mm | |
Centravimo gylis C | 3 mm | |
Rakto kvadratas K | 8 mm | |
Svoris | 3,3 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 300 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 310505 100 | |
EAN / GTIN | 4019208527017 | |
Gamintojo numeris | 185301 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, plieninis 100 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
555,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
295,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
420,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis⌀ A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Pralaidumas E | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Aukštis be kumštelių H1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Medžiaga | Plienas | Ketus | Plienas |
maksimalus sūkių skaičius | 6 300 min-1 | 4 500 min-1 | 6 300 min-1 |
Centravimo ⌀ B | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |