{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Medžiaga | Plienas | |
Išorinis⌀ A | 250 mm | |
Pralaidumas E | 76 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 82 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 122 mm | |
Centravimo ⌀ B | 200 mm | |
Centravimo gylis C | 5 mm | |
Rakto kvadratas K | 12 mm | |
Svoris | 25,6 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 310505 250 | |
EAN / GTIN | 4019208526973 | |
Gamintojo numeris | 185305 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, plieninis 250 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
1 204,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
568,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
934,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis⌀ A | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Pralaidumas E | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Svoris | 25,6 kg | 29 kg | 29 kg |
Medžiaga | Plienas | Ketus | Plienas |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | 2 500 min-1 | 3 500 min-1 |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centravimo ⌀ B | 200 mm | 200 mm | 200 mm |