{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI-GRIP | |
Koto dydis | 20 mm | |
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Galvutės ilgis L1 | 42 mm | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 18,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | HELIL 2020-4T25 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273767 20/4 | |
EAN / GTIN | 7291075031676 | |
Gamintojo numeris | 2500513 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis 20/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
147,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
164,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | taip | taip | taip |
Bendras ilgis L | 140 | 125 | 125 | 125 | 150 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Galvutės ilgis L1 | 42 | 37 | 40 | 48 | 51 |
Įpjovos plotis w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Paskirtis | kairinis | kairinis | kairinis | kairinis | kairinis |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |