HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis 25/3 mm

Prekės Nr.: 273767 25/3
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI-GRIP
Koto dydis 25 mm
Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Galvutės ilgis L1 36,4 mm
Bendras ilgis L 140 mm
CWX 3,18 mm
CUTDIA 40 mm
WF 23,8 mm
WB 2,4 mm
galima atpjauti pagal ašį taip
Gamintojo pavadinimas HELIL 2525-3T20
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273767 25/3
EAN / GTIN 7291075031751
Gamintojo numeris 2500521

Aprašymas

Modelis:

Modelis su spinduliu (2 pav.).

Paskirtis:

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273403273413.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį