{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI-GRIP | |
Koto dydis | 25 mm | |
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Galvutės ilgis L1 | 42 mm | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 23,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | HELIL 2525-4T25 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273767 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075031447 | |
Gamintojo numeris | 2500441 |