HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis 25/6 mm

Prekės Nr.: 273767 25/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HELI-GRIP
    Koto dydis 25 mm
    Įpjovos plotis w 6 mm
    Paskirtis kairinis
    Vidinis aušinimas ne
    Galvutės ilgis L1 51,4 mm
    Bendras ilgis L 140 mm
    CWX 6,35 mm
    CUTDIA 60 mm
    WF 22,4 mm
    WB 5,2 mm
    galima atpjauti pagal ašį taip
    Gamintojo pavadinimas HELIL 2525-6T30
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273767 25/6
    EAN / GTIN 7291075031485
    Gamintojo numeris 2500445

    Aprašymas

    Modelis:

    Modelis su spinduliu (2 pav.).

    Paskirtis:

    Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

    Tinka:

    Pjovimo galvutės Nr. 273403273413.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį