{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI-GRIP | |
Koto dydis | 16 mm | |
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 12 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 29 mm | |
Bendras ilgis L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
WF | 14,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | HELIL 1616-4T12 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273767 16/4 | |
EAN / GTIN | 7291075032116 | |
Gamintojo numeris | 2500624 |