{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 28 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 21,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 48 mm | |
Koto plotis p | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Varžtas | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273758 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197538437 | |
Gamintojo numeris | 273758 20/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Atpjovimo įrankio laikiklis 20/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
164,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | taip | taip |
Bendras ilgis L | 125 | 125 | 125 | 150 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Galvutės ilgis L1 | 48 | 37 | 40 | 51 |
Įpjovos plotis w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Paskirtis | kairinis | kairinis | kairinis | kairinis |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |