{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI-GRIP | |
Koto dydis | 16 mm | |
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 12 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | HELIL 1616-3T12 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273767 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031928 | |
Gamintojo numeris | 2500560 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, kairinis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 16/3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
123,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
158,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | ne |
Bendras ilgis L | 135 mm | 150 mm | 100 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Galvutės ilgis L1 | 30 mm | 41 mm | 33 mm |
Įpjovos plotis w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Paskirtis | kairinis | kairinis | kairin. |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |