{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 66 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 51 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 117 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 130 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,29 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 50,3 mm | |
Keičiamų plokštelių dydis | 09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 0904 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 13 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221908 66/5L | |
EAN / GTIN | 4056544197856 | |
Gamintojo numeris | 6024375 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 66/5Lmm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
693,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
406,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
376,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
522,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
443,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 0904 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU094812 | XOMU146715 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme | su kiauryme | su kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 51 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 56 mm | 50 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |