{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 2,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 105 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 124 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,42 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 41,3 mm | |
Keičiamų plokštelių dydis | 12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 1205 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 12 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221908 63/5 | |
EAN / GTIN | 4059782505131 | |
Gamintojo numeris | 5657235 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
693,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
398,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
375,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
436,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
466,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Reguliuojamas kampas κ | 12 laipsniai | 12 laipsniai | 11 laipsniai | 16 laipsniai | 15 laipsniai |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 1205 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 | XOMU094812 |
Nuožulos kampas αmax | 0,42 laipsniai | 0,41 laipsniai | 1,06 laipsniai | 1,04 laipsniai | 0,68 laipsniai |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 41,3 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm | 50,55 mm |