{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 32 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 65 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,59 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 24,3 mm | |
Keičiamų plokštelių dydis | 09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 0904 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 13 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221908 40/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058552 | |
Gamintojo numeris | 5657234 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
513,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
343,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
338,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 13 laipsniai | 9 laipsniai | 90 laipsniai |
Bendras ilgis Lviso | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | 1,15 mm | 1,4 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |