{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | h6safelock | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 52 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 105 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 220298 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143525 | |
Gamintojo numeris | F2004NNL2000R2.00DA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM toroidinė freza SAFE-LOCK 20/2,0 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
197,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
356,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
304,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
296,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 105 | 104 | 104 | 104 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Kotas | h6safelock | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 | 38 | 38 | 40 |
Tipas | N | N | N | N |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |